Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P050D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 50-R=100 S - A3S17G1P050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P050D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ.     50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210037844

Artikelnummer

FCZA3S17G1P050D

Herstellernummer

A3S17G1P050D

Hersteller

FCZ

Breite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 50-R 100 S… Coperchio per sistema portacavi