Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1C600F DERIVAZIONE X ORIZZ. 600X75-R=100 S - A3S17F1C600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1C600F DERIVAZIONE X ORIZZ.      600X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037769

Artikelnummer

FCZA3S17F1C600F

Herstellernummer

A3S17F1C600F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione laterale per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S17F1C600F - DERIVAZIONE X ORIZZ. 600X75-R 100 S