FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1B100D DERIVAZIONE X ORIZZ. 100X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210037622
Artikelnummer
FCZA3S17F1B100D
Herstellernummer
A3S17F1B100D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


