Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S15G1P600D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 600-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S15G1P600D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ.    600-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037592

Artikelnummer

FCZA3S15G1P600D

Herstellernummer

A3S15G1P600D

Hersteller

FCZ

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.