FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1D200D DERIVAZIONE T ORIZZ. 200X100-R=100 S - A3S15F1D200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210037462
Artikelnummer
FCZA3S15F1D200D
Herstellernummer
A3S15F1D200D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


