Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1B400F DERIVAZIONE T ORIZZ. 400X50-R=100 S - A3S15F1B400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1B400F DERIVAZIONE T ORIZZ.      400X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037332

Artikelnummer

FCZA3S15F1B400F

Herstellernummer

A3S15F1B400F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.