FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P600D COPERCHIO DERIV. LATERALE 600-R=100 S - A3S14G1P600D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210037264
Artikelnummer
FCZA3S14G1P600D
Herstellernummer
A3S14G1P600D
Hersteller
FCZ
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


