Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE 100X100-R=100 S - A3S14F1D100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE     100X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037110

Artikelnummer

FCZA3S14F1D100D

Herstellernummer

A3S14F1D100D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.