FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210037035
Artikelnummer
FCZA3S14F1C075D
Herstellernummer
A3S14F1C075D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
75 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.