Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B200D DERIVAZIONE LATERALE 200X50-R=100 S - A3S14F1B200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B200D DERIVAZIONE LATERALE      200X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210036984

Artikelnummer

FCZA3S14F1B200D

Herstellernummer

A3S14F1B200D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.