FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B100D DERIVAZIONE LATERALE 100X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm 
- Kabelrinnenhöhe - 52 mm 
- Innenradius - 100 mm 
- Werkstoff - Stahl 
- Oberflächenschutz - bandverzinkt 
Packung
- 2 ST 
EAN
8029210036960
Artikelnummer
FCZA3S14F1B100D
Herstellernummer
A3S14F1B100D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.