Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S12G1P300D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 300-R=100 S - A3S12G1P300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S12G1P300D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 300-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 188 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210036908

Artikelnummer

FCZA3S12G1P300D

Herstellernummer

A3S12G1P300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Länge:

188 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.