Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S12G1P100D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 100-R=100 S - A3S12G1P100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S12G1P100D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ.    100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 136 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210036878

Artikelnummer

FCZA3S12G1P100D

Herstellernummer

A3S12G1P100D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

100 mm

Länge:

136 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.