Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S12F1D150D CURVA 30 ORIZZONTALE 150X100-R=100 S - A3S12F1D150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S12F1D150D CURVA 30 ORIZZONTALE     150X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 30°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - nein

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210036793

Artikelnummer

FCZA3S12F1D150D

Herstellernummer

A3S12F1D150D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

30°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.