FEMI-CZ SPA - FCZA3S11G1P600D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 600-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Winkel - 45° 
- Breite - 600 mm 
- Befestigungsart - aufrastend 
- Werkstoff - Stahl 
- Oberflächenschutz - bandverzinkt 
Packung
- 2 ST 
EAN
8029210036601
Artikelnummer
FCZA3S11G1P600D
Herstellernummer
A3S11G1P600D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
600 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
543 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.