FEMI-CZ SPA - FCZA3S11G1P200D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 200-R=100 S - A3S11G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 200 mm
Länge - 263 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210036564
Artikelnummer
FCZA3S11G1P200D
Herstellernummer
A3S11G1P200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Länge:
263 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.