FEMI-CZ SPA - FCZA3S11F1B150D CURVA 45 ORIZZONTALE 150X50-R=100 S - A3S11F1B150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
8 ST
EAN
8029210036311
Artikelnummer
FCZA3S11F1B150D
Herstellernummer
A3S11F1B150D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


