Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S10G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 500-R=100 S - A3S10G1P500D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S10G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.    500-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 630 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210036267

Artikelnummer

FCZA3S10G1P500D

Herstellernummer

A3S10G1P500D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

630 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.