Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 I - A3I90MXE050M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210095226

Artikelnummer

FCZA3I90MXE050M

Herstellernummer

A3I90MXE050M

Hersteller

FCZ

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca coperchio a vite, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.