Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I48F1C100D DERIVAZIONE X VERTICALE 100X75-R=100 I - A3I48F1C100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I48F1C100D DERIVAZIONE X VERTICALE 100X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210032337

Artikelnummer

FCZA3I48F1C100D

Herstellernummer

A3I48F1C100D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert., in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.