Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I46F1D200D DERIV. T VERT. ALTO 200X100-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I46F1D200D DERIV. T VERT. ALTO      200X100-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210031941

Artikelnummer

FCZA3I46F1D200D

Herstellernummer

A3I46F1D200D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I46F1D200D - DERIV. T VERT. ALTO 200X100-R 100 I