Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I46F1C150D DERIV. T VERT. ALTO 150X75-R=100 I - A3I46F1C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I46F1C150D DERIV. T VERT. ALTO       150X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210031866

Artikelnummer

FCZA3I46F1C150D

Herstellernummer

A3I46F1C150D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto , in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.