Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1B300D DERIV. T VERT.BASSO VP 300X50-R=100 I - A3I43F1B300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1B300D DERIV. T VERT.BASSO VP 300X50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

  • Für schraubenlose Verbindung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210031088

Artikelnummer

FCZA3I43F1B300D

Herstellernummer

A3I43F1B300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.