Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I38F1C500F CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 500X75-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I38F1C500F CURVA 90 BAS. VAR. PIANO  500X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210029986

Artikelnummer

FCZA3I38F1C500F

Herstellernummer

A3I38F1C500F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 500X75-R 100 I… Curva per canale / passerella portacavi