Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1D100D COPERC. CURVA 30 BASSO 100(100)-R=100 I - A3I35G1D100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1D100D COPERC. CURVA 30 BASSO 100(100)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 156 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210029528

Artikelnummer

FCZA3I35G1D100D

Herstellernummer

A3I35G1D100D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

100 mm

Länge:

156 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.