FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1C600D COPERC. CURVA 30 BASSO 600(75)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Breite - 600 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 143 mm
Packung
2 ST
EAN
8029210029511
Artikelnummer
FCZA3I35G1C600D
Herstellernummer
A3I35G1C600D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Breite:
600 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
143 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)