FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1C400D COPERC. CURVA 30 BASSO 400(75)-R=100 I - A3I35G1C400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 400 mm
Länge - 143 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210029498
Artikelnummer
FCZA3I35G1C400D
Herstellernummer
A3I35G1C400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
400 mm
Länge:
143 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


