Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1C300D COPERC. CURVA 45 BASSO 300(75)-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1C300D COPERC. CURVA 45 BASSO   300(75)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 177 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210029009

Artikelnummer

FCZA3I34G1C300D

Herstellernummer

A3I34G1C300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

177 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.