Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1C100D COPERC. CURVA 45 BASSO 100(75)-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1C100D COPERC. CURVA 45 BASSO   100(75)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 177 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210028972

Artikelnummer

FCZA3I34G1C100D

Herstellernummer

A3I34G1C100D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

177 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.