FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1C075D COPERC. CURVA 45 BASSO 75(75)-R=100 I - A3I34G1C075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 75 mm
Länge - 177 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210028965
Artikelnummer
FCZA3I34G1C075D
Herstellernummer
A3I34G1C075D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
75 mm
Länge:
177 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


