Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B050D COPERC. CURVA 45 BASSO 50(50)-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B050D COPERC. CURVA 45 BASSO    50(50)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 50 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 157 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210028873

Artikelnummer

FCZA3I34G1B050D

Herstellernummer

A3I34G1B050D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Breite:

50 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

157 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 45 BASSO 50(50)-R 100 I… Coperchio per curva per sistema portacavi