Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1B300D COPERC. CURVA 90 BASSO 300(50)-R=100 I - A3I33G1B300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1B300D COPERC. CURVA 90 BASSO   300(50)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 180 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210028446

Artikelnummer

FCZA3I33G1B300D

Herstellernummer

A3I33G1B300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.