FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1B200D COPERC. CURVA 90 BASSO 200(50)-R=100 I - A3I33G1B200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 200 mm
Länge - 180 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210028439
Artikelnummer
FCZA3I33G1B200D
Herstellernummer
A3I33G1B200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
200 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)



