Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1B050D COPERC. CURVA 90 BASSO 50(50)-R=100 I - A3I33G1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1B050D COPERC. CURVA 90 BASSO    50(50)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 180 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210028392

Artikelnummer

FCZA3I33G1B050D

Herstellernummer

A3I33G1B050D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

50 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.