FEMI-CZ SPA - FCZA3I33F1C100D CURVA 90 VERSO BASSO 100X75-R=100 I - A3I33F1C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210028255
Artikelnummer
FCZA3I33F1C100D
Herstellernummer
A3I33F1C100D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


