Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 400-R=100 I - A3I32G1P400D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ALTO      400-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 122 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210028125

Artikelnummer

FCZA3I32G1P400D

Herstellernummer

A3I32G1P400D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

400 mm

Länge:

122 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.