Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I31G1P050D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 50-R=100 I - A3I31G1P050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I31G1P050D COPERCHIO CURVA 45 ALTO       50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 122 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210027739

Artikelnummer

FCZA3I31G1P050D

Herstellernummer

A3I31G1P050D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

50 mm

Länge:

122 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CURVA 45 ALTO 50-R 100 I… Coperchio per curva per sistema portacavi