Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I31F1C400F CURVA 45 VERSO ALTO 400X75-R=100 I - A3I31F1C400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I31F1C400F CURVA 45 VERSO ALTO       400X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210027630

Artikelnummer

FCZA3I31F1C400F

Herstellernummer

A3I31F1C400F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 45 VERSO ALTO 400X75-R 100 I… Accessori e ricambi per sistema portacavi