FEMI-CZ SPA - FCZA3I30G1P200D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 200-R=100 I - A3I30G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 200 mm
Länge - 130 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210027449
Artikelnummer
FCZA3I30G1P200D
Herstellernummer
A3I30G1P200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
200 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


