FEMI-CZ SPA - FCZA3I30G1P050D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 50-R=100 I - A3I30G1P050D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 50 mm
Länge - 130 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210027401
Artikelnummer
FCZA3I30G1P050D
Herstellernummer
A3I30G1P050D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
50 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


