FEMI-CZ SPA - FCZA3I17G1P300D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 300-R=100 I - A3I17G1P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210024394
Artikelnummer
FCZA3I17G1P300D
Herstellernummer
A3I17G1P300D
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


