Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I17G1P200D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 200-R=100 I - A3I17G1P200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I17G1P200D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ.    200-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210024387

Artikelnummer

FCZA3I17G1P200D

Herstellernummer

A3I17G1P200D

Hersteller

FCZ

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.