FEMI-CZ SPA - FCZA3I17G1P150D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 150-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210024370
Artikelnummer
FCZA3I17G1P150D
Herstellernummer
A3I17G1P150D
Hersteller
FCZ
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


