FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1C600F DERIVAZIONE X ORIZZ. 600X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210024264
Artikelnummer
FCZA3I17F1C600F
Herstellernummer
A3I17F1C600F
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.