FEMI-CZ SPA - FCZA3I15G1P050D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 50-R=100 I - A3I15G1P050D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210024011
Artikelnummer
FCZA3I15G1P050D
Herstellernummer
A3I15G1P050D
Hersteller
FCZ
Breite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


