Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X75-R=100 I - A3I15F1C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ.      300X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210023908

Artikelnummer

FCZA3I15F1C300D

Herstellernummer

A3I15F1C300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.