FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C200D DERIVAZIONE T ORIZZ. 200X75-R=100 I - A3I15F1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210023892
Artikelnummer
FCZA3I15F1C200D
Herstellernummer
A3I15F1C200D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl


