Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P500D COPERCHIO DERIV. LATERALE 500-R=100 I - A3I14G1P500D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P500D COPERCHIO DERIV. LATERALE    500-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023755

Artikelnummer

FCZA3I14G1P500D

Herstellernummer

A3I14G1P500D

Hersteller

FCZ

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.