FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P400D COPERCHIO DERIV. LATERALE 400-R=100 I - A3I14G1P400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210023748
Artikelnummer
FCZA3I14G1P400D
Herstellernummer
A3I14G1P400D
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


