FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P300D COPERCHIO DERIV. LATERALE 300-R=100 I - A3I14G1P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210023731
Artikelnummer
FCZA3I14G1P300D
Herstellernummer
A3I14G1P300D
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


